ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用器具柱上安全帯湾曲型(ワークポジショニング用器具)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16488651
品番
WP-TDB-27-BLK-LL-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途
柱上作業用
トラスコ品番
656-1371
色
黒
サイズ
LL
寸法(幅W×長さL)(mm)
【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】100×900
バックル
アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1600
適応ウエスト(cm)
115〜135
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません