ヤマショウ
ヤマショウの 防護服・保護服・特殊服
ヤマショウの 足カバー/脚絆
ヤマショウの 足カバー 防護服・保護服・特殊服
撥水足カバーショート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16507289
品番
YNL-025BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
足元の汚れをしっかりガード
用途
屋外での作業などに
材質
ナイロン100%
色
黒
サイズ
フリー
全長(cm)
35
注意
※撥水加工を施しておりますが、長時間のご使用や高水圧には対応しかねますのでご注意ください。繰り返しの仕様により水がしみ込んでくることがあります。
※長時間、直射日光に当たると色褪せる場合があります。
※回転体をともなう作業では、巻き込まれる恐れがありますので、十分にご注意ください。鋭利なもので引っ掛けないでください。破損の原因となります。
※火気には近づけないでください。