22 バンタム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ルアーウェイト(g)MAX 300、カーボン含有率(%):91.3 注文コード16509407 品番174XXH-SB/2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) アウトレット
¥48,98031,980
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

我が道を究めるシマノバスロッドのフラッグシップ。質実剛健のブランクスには、先進の技術と強さが宿る。
シマノバスロッドのフラッグシップが、スペックを一新して転生。新生バンタムはスパイラルXコアをはじめとする先進の技術を投入し、過酷なフィールド環境と酷使の中で、変わらぬ強さと安定したパフォーマンスを発揮するロッドへと進化しました。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ルアーウェイト(g)MAX 300、カーボン含有率(%):91.3 適合ラインナイロン:16-35、ラインPE(号):MAX 7 全長7'4"ft 質量(g)197 全長(m)2.24 グリップ長さ(mm)425 テーパーR 寸法(cm)130.7 継数(本)2 先径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする