メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.022
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:!純正品番:[APRILIA8103687/CAGIVA800032264/GUZZI90403851]
タイプ:TCL
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ35[35 x 47 x 10/10,5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:47
内径:35
フォーク径:Φ35mm
高さ:10/10,5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。