メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.120
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[APRILIA:8163095/BMW:31427692147, 31428548263/MARZOCCHI:528197/VICTORY:3610068]
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F800GS 09-13
ビーエムダブリュー[BMW] G450X 09-10
アプリリア[APRILIA] Pegaso650 [ペガソ] 07
タイプ:DCY
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ45 [45x58x11]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:58
内径:45
フォーク径:Φ45mm
高さ:11
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。