イメージ写真となります。

ARI.003R フォークオイルシール Φ35 アリート(ariete) 16523127 ARI.003R フォークオイルシール Φ35 アリート(ariete) 16523127 ARI.003R フォークオイルシール Φ35 アリート(ariete) 16523127 ARI.003R フォークオイルシール Φ35 アリート(ariete) 16523127 ARI.003R フォークオイルシール Φ35 アリート(ariete) 16523127

フォークオイルシール Φ35

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16523127 品番ARI.003R
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.003R
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[SUZUKI:51153-34730]
タイプ:TCL
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ35 [35x48x13/14.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:48
内径:35
フォーク径:Φ35mm
高さ:13 to 14.5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:XLH 75-83, GS750, GT750等 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ35 [35×48×13/14.5] 高さ(mm)13 to 14.5 タイプTCL 径(Φmm)フォーク:35 外径(mm)48 内径(mm)35
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする