イメージ写真となります。

ARI.126 フォークダストシール Φ48 アリート(ariete) 16523285 ARI.126 フォークダストシール Φ48 アリート(ariete) 16523285 ARI.126 フォークダストシール Φ48 アリート(ariete) 16523285 ARI.126 フォークダストシール Φ48 アリート(ariete) 16523285 ARI.126 フォークダストシール Φ48 アリート(ariete) 16523285

フォークダストシール Φ48

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16523285 品番ARI.126
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.126
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:オイルシールはARI116です カタログNo.間違い 純正品番:[HUSABERG:4860.0400/KAWASAKI:92093-1566/KTM:4860.0400, 4860.0968, 4860.0345, 4860.0186, 4860.1178/SUZUKI:51173-28H30/WP:48600400/YAMAHA:5XE-23144-L0]
タイプ:Y-1 CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ48 [48x58.5/62x6/11.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:58.5
内径:48
フォーク径:Φ48mm
高さ:11.5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:RM125/250 01-04/RMZ250 -04 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ48 [48×58.5/62×6/11.5] 高さ(mm)11.5 タイプY-1 CAP 径(Φmm)フォーク:48 外径(mm)58.5 内径(mm)48
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16523285
2025-04-25
用途:
yz250fのフォークOH

純正同等品、金額も変わらなく、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする