イメージ写真となります。

ARI.131 フォークダストシール Φ46 アリート(ariete) 16523301 ARI.131 フォークダストシール Φ46 アリート(ariete) 16523301 ARI.131 フォークダストシール Φ46 アリート(ariete) 16523301 ARI.131 フォークダストシール Φ46 アリート(ariete) 16523301

フォークダストシール Φ46

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16523301 品番ARI.131
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.131
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:オイルシールはARI108です 純正品番:[HONDA:91254-MBN-671]
タイプ:YC CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ46 [46x58.5x5/10]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:58.5
内径:46
フォーク径:Φ46mm
高さ:10
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:XR650R/CR125R 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ46 [46×58.5×5/10] 高さ(mm)10 タイプYC CAP 径(Φmm)フォーク:46 外径(mm)58.5 内径(mm)46
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする