メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.169
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:BMW純正品番:31428532723 純正品番:[BMW:31428532723]メーカー適合表をご確認ください
タイプ:DCY1
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ37 [37x47x11]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:47
内径:37
フォーク径:Φ37mm
高さ:11
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。