曜日別特売
DNMG150404-NFT WSM20S 旋削用 55°菱形ネガチップ WSM20S ワルター 16531868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 55°菱形ネガチップ WSM20SDNMG150404-NFT WSM20S

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はトラスコ品番・コーティング・チップ形状など45種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
411-4326
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
チップ形状
55°菱形
注文コード
16531868
品番
DNMG150404-NFT WSM20S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
トラスコ品番
411-4326
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
15.504
加工
仕上げ加工
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
55°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする