曜日別特売
70L 乳白半透明 エコタイプ 業務用ポリ袋エコタイプ 70L モノタロウ 16533012

モノタロウ

業務用ポリ袋エコタイプ 70L

(19件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1箱(100枚)
注文コード
16533012
品番
70L 乳白半透明 エコタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
ごみ処理、保管など
色
乳白半透明
材質
リニア低密度ポリエチレン+メタロセン
厚さ(mm)
0.03
容量(L)
70
寸法(縦×横)(mm)
900×800
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16533012
2018-05-31
用途: ゴミ捨て用

現状70リットルでこの価格は他でなかなか見ません。
思ったよりも頑丈で驚きました。

対象商品 : 16533028
2018-11-01
用途: 事務所のごみ箱として
株式会社フリースタイル 様(卸売・小売業)

消耗品だから安いほうがありがたいです。

使用してもまったく問題ありません。

対象商品 : 16533028
2018-05-16
用途: 梱包

普通タイプの70Lは少し厚いので、薄手でちょうど良いです。

対象商品 : 16533028
2018-01-14
用途: プラ回収袋
キタガワファーム 様(農・林・水産業)

適度な強度と大きさ(70L)でベストサイズで使いやすい。価格も安いと思う。

対象商品 : 16533028
2018-04-16
用途: ゴミ入れとしてつかっております、
鈴木電気設備工業 様(建設業・工事業)

問題ありませんが、持つ手がついていればなおいいかと思います、

対象商品 : 16533028
2017-04-03
用途: 本や小型家電、衣類等の梱包

破けにくく、すごい重宝しています。以前はもっと高いのを使っていましたが、安くて破けにくい!コストパフォーマンスに優れています!

対象商品 : 16533012
2017-05-21
用途: 現場の掃除の時

大きくて使いやすい 破れにくいです。安くていいです。

対象商品 : 16533012
2017-03-10
用途: 家庭用ゴミ

ゴミ出しに使うため購入しましたが意外と透けていません。程度の問題かと思いますが、自治体によっては収集拒否されないかちょっと心配になりました。確かにそこそこ丈夫ですが、今後は透明タイプを買います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする