曜日別特売
70L 乳白半透明 エコタイプ 業務用ポリ袋エコタイプ 70L モノタロウ 16533073

モノタロウ

業務用ポリ袋エコタイプ 70L

(9件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1パック(10枚)
注文コード
16533073
品番
70L 乳白半透明 エコタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
ごみ処理、保管など
色
乳白半透明
材質
リニア低密度ポリエチレン+メタロセン
厚さ(mm)
0.03
容量(L)
70
寸法(縦×横)(mm)
900×800
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1653307370L 乳白半透明 エコタイプ16532924-70L 乳白半透明 エコタイプ ポリ袋 10枚入り モノタロウ 16532924ポリ袋 10枚入りモノタロウ1パック(10枚)
¥319
税込¥351
厚みに違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16533073
2018-11-12
用途: 機械メンテナンス
中部機工サービス 様

厚みがあり破けにくいので多少乱暴に扱っても大丈夫です。
何度もリピしてます。

対象商品 : 16533073
2017-09-28
用途: 現場のゴミ処理用

とにかく現場では使い勝手の良いこの大きさを希望します。
以前は他のメーカーを購入していましたが、お買い得のこちらに変更。
最初は不安でしたが、結構丈夫で破れることもほとんどありません。
消耗品なのでお金をかけたくないし、でも丈夫でないと使い物になりませんが、こちらの商品はとても満足できると思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 16533073
2017-12-27
用途: 清掃作業時
建設業・工事業

紙類のゴミを押し込んでも破れにくく良かったです。
引っ張ると少し伸びやすいと感じました。

対象商品 : 16533073
2017-07-21
用途: 家庭ごみのごみ袋
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様(サービス業)

薄くて使いやすい商品です。大量のごみを入れても破れないので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 16533073
2017-09-07
用途: 一般ゴミだし

一般使用としては問題なく使用できます。
乳白なのでプライベート面でも良いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 16533073
2017-05-21
用途: 調理作業の生ゴミなど
飲食業

品質も良く、使いやすく
特に不満は、有りませんでした。

1人が参考にしています
対象商品 : 16533073
2017-05-30
用途: 清掃

かなりしっかりしています。瓶など重量物の資源ごみでも大丈夫。

1人が参考にしています
対象商品 : 16533082
2016-07-07
用途: 組合関係の組合員の空き缶入れ
須田理容所 様

買いに行く手間が省けて、普通に使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする