サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16535137 品番 PCF-HM23-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。

用途
サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm)23 ホワイト トラスコ品番763-4439 寸法(mm)354×232×400 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)28/29 適合床面積20畳 風量調整3段階 アズワン品番64-8929-04 左右首振

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
扇風機代わり
製造業

以前購入して低い位置で風が広範囲に行くので狭い部屋には丁度良く二台目を購入しました。1号機は強ボタンが使えなくなって修理不可と電気屋で言われました。

1人が参考にしています
2025-05-16
用途:
換気のため
bistro だもん亭 様 (飲食業)

洗面所の換気のためにつかっています。夏は冷房の補助としても。強い風がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
16535137
2023-08-23
用途:
社内の部署で使用
有限会社岩田測量設計 様 (サービス業)

掃除も簡単に外してしやすいこと。
あと操作が簡単で使いやすい。

2023-06-11
用途:
部屋送風

風量などは申し分なく動作します、首降り時にキューとおとがして動いています。価格が安いがのためか、首降りが動かなくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
16535137
2022-09-13
用途:
職員の休憩室内の換気のため
教育・研究機関

8畳程度の職員休憩室に配置しています。新型コロナウイルス感染防止のため、産業医の勧めで対角線上の出入口を少々開けて、風通しできるよう対策していますが、強制的に外気へ室内の空気を排気させ、空気の流れをつくるために利用しています。ほかに消毒薬で清拭、黙食も併せて対策し、感染防止に努めています。

1人が参考にしています
対象商品:
16535137
2022-07-05
用途:
階段室の換気
不動産業

大風量のわりに音が静かで良かった。ただ、首振り運転すると1箇所『キュ』っと音が鳴る。毎回鳴るので首振りしないで使うしかない。

2人が参考にしています
対象商品:
16535137
2022-03-12
用途:
日常で
その他業種

エアコンの下に設置して使用しています。
隅々まで暖かくなり、とても満足です。

対象商品:
16535137
2022-02-08
用途:
談冷房の空気の拡販
卸売・小売業

とても有効に使用しています。音も静かです。首振りも有効的に使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする