#108H パイルテープ 菊水テープ 16535462

#108H パイルテープ 菊水テープ 16535462
#108H パイルテープ 菊水テープ 16535462

パイルテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード16535462品番#108H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

重ね貼りでき、すべりにくく、油性マジックで字が書けます。

用途
ハチ巻状に貼る用途や段ボールの積み重ね保管に
DB色テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.13基材クラフト紙種類ラミネートタイプ粘着剤ゴム系粘着力3.5N/10mm主な用途梱包用トラスコ品番471-0819質量(g)310引張強度(N/10mm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16535462
2020-07-20
用途: 箱に押すロットNO.修正時に貼り付けてテープの上にNO.を再記入する。
株式会社内田化工製造業

クラフトテープに文字を書ける物を探していたので、大変助かりました。
ただ、油性のみの対応になるので、ナンバリングの機械で押できないのが残念でした。
水性インク対応の物も出来ると、非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする