ブレーキパッド オーガニック 107.4426.45

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16537721 品番107.4426.45
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.4426.45
販売備考:パッド標準品/オーガニック
厚み:8.5mm / ライニング:5.3
内容量[数量]:キャリパー1台分
製法:オーガニック
対応キャリパー:1ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オプション:品番:20.4756.51,20.4756.61,20.4756.54,20.4756.64,20.4756.57,20.4756.67
関連商品:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88

オプション品番:20.4756.51,20.4756.61,20.4756.54,20.4756.64,20.4756.57,20.4756.67 厚さ(mm)8.5 / ライニング:5.3 容量キャリパー1台分 製法オーガニック 関連部品品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88 対応寸法(mm)[キャリパー]1ピン ピストン径:異径 4POT:30/34
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする