メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.6708.10
販売備考:パッド:標準品/オーガニック(ストリート用)
厚み:8.7mm / ライニング:5.2
仕様:ストリート
内容量[数量]:キャリパー1台分
製法:オーガニック
対応キャリパー:2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オプション:品番:220.A168.10,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.30,220.B473.40
関連商品:品番:20.9230.10,20.9230.20