曜日別特売
20314-14 フロントスプロケット 520-14 20314-14 AFAM(アファム) 16538186

20314-14 フロントスプロケット 520-14 20314-14 AFAM(アファム) 16538186
20314-14 フロントスプロケット 520-14 20314-14 AFAM(アファム) 16538186

フロントスプロケット 520-14 20314-14

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード16538186品番20314-14
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:アファム
メーカー品番:20314-14
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB400SS 02-06
ホンダ[HONDA] CL400 98-
ホンダ[HONDA] XR400R 96-05
ホンダ[HONDA] CRM250AR 97-99
ホンダ[HONDA] CRM250R/RK [MD24] MD24-120/MD24-130 91-96
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数14Tチェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする