曜日別特売
20608-15 フロントスプロケット 520-15 20608-15 AFAM(アファム) 16538518

20608-15 フロントスプロケット 520-15 20608-15 AFAM(アファム) 16538518
20608-15 フロントスプロケット 520-15 20608-15 AFAM(アファム) 16538518

フロントスプロケット 520-15 20608-15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16538518品番20608-15
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

メーカー名:アファム
メーカー品番:20608-15
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-10 520CON
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01 520CON
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-03 520CON
ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 00-07 520CON
ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-07 520CON
ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 00-03
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

適合VTR1000R 00-06 520CON材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする