曜日別特売
28404-13 フロントスプロケット 520-13 28404-13 AFAM(アファム) 16540128

28404-13 フロントスプロケット 520-13 28404-13 AFAM(アファム) 16540128
28404-13 フロントスプロケット 520-13 28404-13 AFAM(アファム) 16540128

フロントスプロケット 520-13 28404-13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16540128品番28404-13
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

メーカー名:アファム
メーカー品番:28404-13
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-02 520CON
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 01-10 520CON
歯数[丁数]:13
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数13Tチェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする