曜日別特売
61201-15 フロントスプロケット 520-15 61201-15 AFAM(アファム) 16540715

61201-15 フロントスプロケット 520-15 61201-15 AFAM(アファム) 16540715
61201-15 フロントスプロケット 520-15 61201-15 AFAM(アファム) 16540715

フロントスプロケット 520-15 61201-15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16540715品番61201-15
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:アファム
メーカー品番:61201-15
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)
ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)
ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)
ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

適合125RS 96-98,06-10/125 PEGASO 92/125 TUAREG WIND AE 89-90/125 TUONO 04-07/240 CLIMBER材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする