KS-LED-RY1 汎用マルチフラッシャーリレー 集中タイプ LED KOSO 16541078

KS-LED-RY1 汎用マルチフラッシャーリレー 集中タイプ LED KOSO 16541078 KS-LED-RY1 汎用マルチフラッシャーリレー 集中タイプ LED KOSO 16541078

汎用マルチフラッシャーリレー 集中タイプ LED

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16541078 品番KS-LED-RY1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2極、3極、電球、LED全てに対応可能な汎用フラッシャーリレー(ウィンカーリレー)です。
電球、LED両方に対応。前後違う場合でも、これひとつで対応できます。 例えば、フロントは純正電球、リアはLEDでも正常に点滅します。もちろん全部電球でも全部LEDでも正常に点滅します。
2極でも3極でも対応可能。車種によっては付属のハーネスでカプラーオン。
カチカチ音がなるタイプです。

付属品リレー本体×1、取り付けゴムバンド×1、ハーネス類×1、日本語説明書×1 寸法(mm)(本体)37Φ×25(端子含む36)
注意
※玉切れが起きても正常に点滅します。運行前にウィンカーの点検を必ず行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16541078
2024-05-28
用途:
リレー交換
サービス業

すぐに届きました。良い買い物が出来てよかったです。

対象商品:
16541078
2022-12-01
用途:
愛車の整備に使用しました

純正のウインカーリレーが三極で、最近のリレーは二極ばっかりだったやでやつと見つけました。

対象商品:
16541078
2022-03-23
用途:
農業用トラクターのターンシグナル
農・林・水産業

接続用のジャックが付属しており喜びました。また取扱説明書もあり、大変参考になりました。

対象商品:
16541078
2022-01-10
用途:
バイク用
WELDING YONEDA 様

専用品は価格的にも非常に高く躊躇していたのですが取説通りに取り付けたら作動しました。よかったです。

対象商品:
16541078
2021-09-18
用途:
バイクメンテ

LED球対応の為こちらを購入。音付きでしたが全く聞こえませんでした。
スイッチオンで点灯なのでタイムラグがないのは良かったです。

2021-03-21
用途:
バイクハイフラ解消
サービス業

プラグコードをNGKのパワーケーブルに変えた所、ウインカーがハイフラに。。。
純正品より少しだけ大き目のサイズでしたが取付け出来ました。
装着してまだ1週間程度しか経過してませんので、耐久性についてはこれからです。

1人が参考にしています
対象商品:
16541078
2020-07-27
用途:
バイクのウィンカーのLED化

点滅の間の点灯時間が長めなことと、ウィンカースイッチを入れると
ほぼ瞬時に点滅が始まる点が気に入りました。

今まで格安の2ピンタイプのリレーを使っていて上記の点で不満がありましたが
この製品で一挙に解決です。

フィラメント球で使うと見た目の点灯時間がより長くゆったりした感じになるので
ヴィンテージバイクに似合うと思います。

リレー音はかなり小さく、ビジバイやスクーターのような
大きなカッチカッチには程遠い音量です。

1人が参考にしています
対象商品:
16541078
2021-05-31
用途:
旧車バイクのウインカーLED化

接続コードなどが付属してるのは良いと思います。カチカチ音が有るとの事でしたが実際の音はジー、ジーとやや不快な音でガッカリしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする