モバイルゲーミングコントローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16542517 品番GameSir G7 HE White
参考基準価格(税別)¥9,045 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

XBOX公式ライセンス取得のホール効果センサー仕様の有線コントローラーです。 ABXYボタンにしっかりとした押し心地のあるマイクロ方式を採用しました。 ホール効果センサー仕様のジョイスティックでドリフトをなくし、精密な操作も可能です。 2個の背面ボタンやオーディオジャックも搭載しました。 XboxからWindowsPCまで高い汎用性を有します。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 最大500万回の高い耐久性とドリフト防止効果に優れています。 リアルでゲームに没入できるランブルモーターを搭載しました。

仕様●ABXYボタン:マイクロ方式●アプリ:GameSir Nexus (PC)●オーディオジャック:3.5mm●パッケージ内容:本体、USBケーブル(3m)、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書●対応デバイス:Xbox Series X/S、Xbox One X/S、Windows 10/11搭載パソコン 質量(g)約227 対応OSWindows 10/11 モーターランブルモーター×4個 接続方法USB Type-C 寸法(cm)15.2×10.3×6.3 保証期間1年間
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする