HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16542788 品番LDC-18GHDMI20
参考基準価格(税別)¥909 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブルです。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。 4K/2K・HDR・HEC・ARC・3D・イーサーネット対応と、最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載しました。 HDMIケーブルはテレビ・ビデオ・パソコンだけではなくゲーム機などでも取り入れられており、4Kの映像を楽しみたい場合に最適です。 ノイズ対策としてトリプルシールドを採用しました。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。

仕様●3D:対応●ARC:対応●Full HD:対応●HEC:対応●イーサネット:対応●バージョン:HDMI Ver.2.0 ケーブル長(m)2 加工金メッキ 解像度4K/60p対応 端子HDMI Type-A(オス) - HDMI Type-A(オス) 転送速度(Gbps)18
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする