曜日別特売
MBE-TK04/BK 折りたたみ電気ケトル MCO 16542989

MBE-TK04/BK 折りたたみ電気ケトル MCO 16542989
MBE-TK04/BK 折りたたみ電気ケトル MCO 16542989
MBE-TK04/BK 折りたたみ電気ケトル MCO 16542989
MBE-TK04/BK 折りたたみ電気ケトル MCO 16542989
MBE-TK04/BK 折りたたみ電気ケトル MCO 16542989
MBE-TK04/BK 折りたたみ電気ケトル MCO 16542989
MBE-TK04/BK 折りたたみ電気ケトル MCO 16542989
MBE-TK04/BK 折りたたみ電気ケトル MCO 16542989
MBE-TK04/BK 折りたたみ電気ケトル MCO 16542989
MBE-TK04/BK 折りたたみ電気ケトル MCO 16542989
MBE-TK04/BK 折りたたみ電気ケトル MCO 16542989
MBE-TK04/BK 折りたたみ電気ケトル MCO 16542989

折りたたみ電気ケトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード16542989品番MBE-TK04/BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

コンパクトに折りたためて旅行や収納時に便利
シリコン部と取っ手が折りたためてコンパクトに収納できます。
小さくまとまるので海外旅行やキャンプなど持ち運びにも最適です。
普段使いから海外旅行までいつでも使える
日本国内は勿論、海外でも自動で電圧を切り替えるので旅行のお供に最適です。渡航先の電圧を判断して、自動で電圧を切り替えます。
※海外でご使用の場合は、別途電源変換アダプタ(別売)が必要になる場合があります。
最適な温度でお湯を沸かす温度調節機能搭載
40~100℃まで10℃単位で湯沸かし温度が設定できます。ミルク、お茶、コーヒーなどお好みの温度で楽しめます。
お好みの温度を保つ保温機能搭載
保温機能搭載で設定した温度を2時間保温します。温め直す手間が無く、温かい温度を維持します。
設定温度到達時と保温終了時はアラームでお知らせします。(設定温度:40~90℃ 10℃単位で設定可能です。)
設定時間をアラームでお知らせするタイマー機能搭載
1~10分まで1分単位でタイマーが設定できます。設定した時間になるとアラームでお知らせします。
カップラーメンなどインスタント食品を作る時に便利な機能です。
ポータブル電源(500W以上)でも使える低消費電力仕様
500W以上のポータブル電源でも動作する低消費電力仕様で、日本国内での車中泊や非常時の湯沸かしに最適です。
※上記は100Vでの使用時に限ります。
安心の空焚き防止機能搭載
ポット内が空もしくは、ごく少量の状態で電源を切り忘れても、空焚き防止機能により、自動的に電源が切れ事故を防ぎます。

材質ステンレス、シリコン、PPほかブラック質量(g)約500(本体のみ)電源(V)AC100~127/220~240 50/60Hz定格消費電力(W)AC100~127V:480W~800/220~240V:600W~750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約195×120×178、収納時:約145×120×80電源コード(m)長さ:約0.75、3ピン(メス)-2ピン(オス、アース付き)最大容量(mL)最大600
注意
※ご使用の前に同梱の取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
※絶対にシリコンを折りたたんだまま電源を入れないでください。
※ご使用される国や地域によっては電源変換アダプタ(別売)が必要になる場合があります。
※本製品には湯漏れ防止機能はついておりません。乳幼児の手の届かない水平で安定した場所で使用、保管してください。
※本製品で硬水を使用した場合、水に含まれるカルシウムやマグネシウムといったミネラル成分が白い結晶となりケトルに付着する場合があります。その場合、クエン酸などで洗浄してください。
※本製品を湯沸かし、タイマー以外の目的で使用しないでください。
※本製品は水以外のものは入れないでください。水以外を入れた場合、内容物がふき出して、やけどや故障の原因になります。
※本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。故障の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする