Jabra
Jabraの AV家電
Jabraの オーディオ
Jabraの ヘッドホン/イヤホン/マイク
Jabra Evolve 30 II Mono MS USB C/A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16543637
品番
5393-823-369
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
USBヘッドセット USB-C/A 3.5mmジャック 片耳 Microsoft Teams認定。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属。
色
黒
接続方式
USB、3.5mm ピンジャック
コード長さ(cm)
コントロールケーブル: 95、HS ケーブル: 120
イヤホン形状
オーバーヘッド型