20602-14 フロントスプロケット 530-14 20602-14 AFAM(アファム) 16544231

20602-14 フロントスプロケット 530-14 20602-14 AFAM(アファム) 16544231
20602-14 フロントスプロケット 530-14 20602-14 AFAM(アファム) 16544231

フロントスプロケット 530-14 20602-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16544231品番20602-14
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:20602-14
販売備考:主な適合:CB1300SF 98-21/CB1100/CB750FA/B/C
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-02
ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-21
ホンダ[HONDA] X-11 00-02
ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06
ホンダ[HONDA] VFR800 [RC46] 02-06
ホンダ[HONDA] CB750F [RC04] 80-83
ホンダ[HONDA] CBR750 SUPER AERO [スーパーエアロ] 89-
ホンダ[HONDA] CBX750F
ホンダ[HONDA] VF750F 84-85
ホンダ[HONDA] CB1100 10-20
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:530
材質[素材]:スチール

適合CB1300SF/SB 98-21/CB1100/EX/RS 10-20材質スチール歯数14Tチェーンサイズ530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする