曜日別特売
11618-47 リアスプロケット 520-47 11618-47 AFAM(アファム) 16547898

11618-47 リアスプロケット 520-47 11618-47 AFAM(アファム) 16547898
11618-47 リアスプロケット 520-47 11618-47 AFAM(アファム) 16547898

リアスプロケット 520-47 11618-47

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16547898品番11618-47
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:11618-47
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-10 520CON
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01 520CON
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-03 520CON
ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 00-07 520CON
ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-07 520CON
ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 00-03 520CON
歯数[丁数]:47
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

適合VTR1000R 00- 520CON材質アルミ歯数47Tハードアルマイトチェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする