スリムHDMIケーブル 1.0m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16551617 品番JTHDMI10-SLBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

スリム設計ケーブル直径約4.0mm。ケーブルが細くなったことで、しなやかさが向上し、取り回し時の反発が少なくなり、テレビの背面など、狭い空間でのケーブルの配線作業がラクになります。コネクタも小型スリム化され、隣り合うコネクタ同士の干渉を回避できます。プラグは金メッキ加工され、高級感と耐久性、安定した信号伝送を実現します。最大解像度は4K/30Pまでの出力に対応し、高精細な映像や音声をお楽しみいただけます。HEC、ARC、Full HD 3Dに対応しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする