11616-42 リアスプロケット 530-42 11616-42 AFAM(アファム) 16552685

11616-42 リアスプロケット 530-42 11616-42 AFAM(アファム) 16552685
11616-42 リアスプロケット 530-42 11616-42 AFAM(アファム) 16552685

リアスプロケット 530-42 11616-42

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16552685品番11616-42
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:11616-42
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番10616-42)
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-05/06-07/海外04-05/08-10
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-06
ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 02-03
ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-01
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数42Tハードアルマイトチェーンサイズ530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする