クアドロ ピッチャー

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16559046 品番 ND-2355
参考基準価格(税別)¥498 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

においがうつりにくい清潔なガラス製ピッチャー。冷蔵庫のポケットにすっぽり収まる角型タイプ。注ぎ口は2種類。飲み物に合わせて使用できます。

材質本体:ソーダガラス、蓋:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)約480 容量(L)約0.5 寸法(cm)約12.5×8.6×15.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16559055
2025-09-04
用途:
飲食店用のピッチャーに。
その他業種

購入したピッチャー5個のうち、1個破損してしまった、どうしましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする