音光
音光の 冷房用品
音光の 小型扇風機
音光の 携帯用扇風機
ハンディーファン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16571777
品番
NKD-FDF25Y-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
羽根を2層にすることで大風量を実現!
通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと
しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
付属品
説明書、充電ケーブル、ネックストラップ
材質
本体:ABS、羽根:PP
色
ホワイト
羽枚数
2枚(7枚&5枚)
本体寸法(mm)
81×36×168
本体質量(g)
144
消費電力
5V/1A
連続使用時間(時間)
最大4
風量調整
4段階
充電時間(時間)
約4.5
バッテリー容量(mAh)
2000 mA
充電端子
Type-C