音光
音光の 冷房用品
音光の 小型扇風機
音光の 携帯用扇風機
ハンディーファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
16571786
品番
NKD-FDF25Y-NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
羽根を2層にすることで大風量を実現!
通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと
しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
付属品
説明書、充電ケーブル、ネックストラップ
材質
本体:ABS、羽根:PP
色
ネイビー
羽枚数
2枚(7枚&5枚)
本体寸法(mm)
81×36×168
本体質量(g)
144
消費電力
5V/1A
連続使用時間(時間)
最大4
風量調整
4段階
充電時間(時間)
約4.5
バッテリー容量(mAh)
2000 mA
充電端子
Type-C