COOL-Y-101W 屋外用冷風機ドライクール2 Chrester(コンフォー) 16572626

使用例

COOL-Y-101W 屋外用冷風機ドライクール2 Chrester(コンフォー) 16572626
COOL-Y-101W 屋外用冷風機ドライクール2 Chrester(コンフォー) 16572626
COOL-Y-101W 屋外用冷風機ドライクール2 Chrester(コンフォー) 16572626
COOL-Y-101W 屋外用冷風機ドライクール2 Chrester(コンフォー) 16572626
COOL-Y-101W 屋外用冷風機ドライクール2 Chrester(コンフォー) 16572626
COOL-Y-101W 屋外用冷風機ドライクール2 Chrester(コンフォー) 16572626
COOL-Y-101W 屋外用冷風機ドライクール2 Chrester(コンフォー) 16572626
COOL-Y-101W 屋外用冷風機ドライクール2 Chrester(コンフォー) 16572626
COOL-Y-101W 屋外用冷風機ドライクール2 Chrester(コンフォー) 16572626

屋外用冷風機ドライクール2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード16572626品番COOL-Y-101W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,978
販売価格(税別)
229,980

ドライな冷風を送風するスポットクーラーと、ボリュームのある涼風を送風するサーキュレーターを同時に搭載しています。一般的なミスト送風機や、水を入れる必要のある気化式などとは全く違う設計となっており、従来の屋外送風機とは一線を画した冷風感となっています。奥行サイズのスリム化にこだわり、テラス席などの有限なスペースを圧迫しづらくなっています。屋外使用をベースとして企画・開発されており、屋外での使用が可能です。(本降り以上の雨が降った場合は、屋根のある場所に移動させる等の対処をお願いいたします)

用途
屋外の熱中症対策に。
電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2消費電力(kW)0.9/1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×295×1120使用環境温度(℃)25~40設定可能温度(℃)16 ~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)330冷房能力(kW)1.9/2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする