曜日別特売
XLX830AEDCRS2 iD13400D-W150 リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 16576440

代表画像

iD13400D-W150 リベコム調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
16576440
品番
XLX830AEDCRS2
参考基準価格(税別)¥77,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2438
幅(mm)
150
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
50
タイプ
天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
82.3
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
安定器
定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
12890
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
注意
※【本体】NNLK81515+【ライトバー】NNL8300EDCRS9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする