曜日別特売
4GB410R-15-E0-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ CKD 16604485

※代表画像です。

4GB410R-15-E0-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ CKD 16604485
4GB410R-15-E0-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ CKD 16604485
4GB410R-15-E0-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ CKD 16604485
4GB410R-15-E0-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ CKD 16604485
4GB410R-15-E0-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ CKD 16604485
4GB410R-15-E0-1 パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ CKD 16604485

パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)AC100接続口径【P・R1・R2ポート】Rc1/2注文コード16604485品番4GB410R-15-E0-1
参考基準価格(税別)¥13,060販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に接続口径【P・R1・R2ポート】Rc1/2種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁電圧(V)AC100保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下皮相電力(VA)0.98雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)保持電流(A)0.009電線接続方式E形コネクタ、リード線付RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングルA・Bポート管接続口径Rc1/2
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする