曜日別特売
LBNC-JMO BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16632884

BNC変換アダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2個)注文コード16632884品番LBNC-JMO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
種類アダプタコンタクト形状メス形状ストレート質量(g)11タイプ丸型定格電圧(V)-周波数帯域(MHz)-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-結合方式バヨネットロック電圧定在波比-変換内容BNCジャック⇔3.5mmモノラルプラグ耐電圧(V/min)-嵌合部形状ジャック・プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする