曜日別特売

BNC変換アダプター

BNC変換アダプター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
種類アダプタタイプ丸型結合方式バヨネットロック内容量1袋(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト形状
形状
質量(g)
定格電圧(V)
周波数帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16632884LBNC-JMOメスストレート11--
2,000
取扱い終了
16632893LBNC-JFJメスストレート7AC250-
2,000
取扱い終了
16632902LBNC-PLJメス・オス兼用アングル29AC2500~500
2,900
取扱い終了
16632918LBNC-YJメス・オス兼用Y形34AC2500~1000
5,500
取扱い終了
返品不可
16632927LBNC-PFPオスストレート14AC250-
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする