DENSAN(デンサン/ジェフコム)
BNC変換アダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
16632893
品番
LBNC-JFJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
質量(g)
7
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC250
周波数帯域(MHz)
-
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
-
結合方式
バヨネットロック
電圧定在波比
-
インピーダンス(Ω)
75
変換内容
BNCジャック⇔F型ジャック
耐電圧(V/min)
AC500
嵌合部形状
ジャック・ジャック