Vリング Sタイプ(ニトリルゴム)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16634415 品番 V-18S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418

Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面

寸法d(mm)16 材質ニトリルゴム 寸法A(mm)5.6 寸法B(mm)7.7 寸法d1(mm)17.5〜19 寸法d2(mm)+1 寸法d3(mm)+9 寸法B1(mm)6.7±0.6 寸法c(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16634564
2023-01-15
用途:
食洗機のパッキン用に
飲食業

数年たって劣化してきたので交換させていただきました
業務用の食洗機につかわれる特殊なパッキンで、見つかるかどうか不安でしたがちゃんとサイズも合ってよかったです

対象商品:
16634424
2022-04-02
用途:
機械の補修部品として購入

機械に装着されていたメーカーとは違いますが、同寸法の製品がモノタロウ検索で見つかったので良かったです。

対象商品:
16634494
2020-04-15
用途:
自社使用の厨房内の食洗機用

特殊なもの?なので、在庫の有無が心配されたが、注文の翌日には、納品されるという迅速な対応に驚いている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする