曜日別特売
V-30S Vリング Sタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング 16634467

V-30S Vリング Sタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング 16634467
V-30S Vリング Sタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング 16634467
V-30S Vリング Sタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング 16634467

Vリング Sタイプ(ニトリルゴム)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)27
27
4
5
6
7
9
10.5
12.5
14
16
18
20
22
25
29
31
34
36
40
45
49
54
58
63
67
72
76
81
85
90
99
108
117
126
135
144
153
162
171
内容量1個注文コード16634467品番V-30S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面

寸法d(mm)27材質ニトリルゴム寸法A(mm)7.9寸法B(mm)10.5寸法d1(mm)29~31寸法d2(mm)+2寸法d3(mm)+12寸法B1(mm)9.0±0.8寸法c(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16634564
2023-01-15
用途: 食洗機のパッキン用に
飲食業

数年たって劣化してきたので交換させていただきました
業務用の食洗機につかわれる特殊なパッキンで、見つかるかどうか不安でしたがちゃんとサイズも合ってよかったです

対象商品 : 16634424
2022-04-02
用途: 機械の補修部品として購入

機械に装着されていたメーカーとは違いますが、同寸法の製品がモノタロウ検索で見つかったので良かったです。

対象商品 : 16634494
2020-04-15
用途: 自社使用の厨房内の食洗機用

特殊なもの?なので、在庫の有無が心配されたが、注文の翌日には、納品されるという迅速な対応に驚いている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする