Vリング Sタイプ(フッ素ゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16635343 品番V-30S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面

寸法d(mm)27 材質フッ素ゴム 寸法A(mm)7.9 寸法B(mm)10.5 寸法d1(mm)29〜31 寸法d2(mm)+2 寸法d3(mm)+12 寸法B1(mm)9.0±0.8 寸法c(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする