マルチポスト

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16636472 品番 MPST4A
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。
屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。
他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。

材質PP タイプ4A型 高さ調整範囲(mm)74〜102 最大荷重(kN)6.92

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
食品工場のスライサー機器を底上げした
あきたセントラルキッチン 様 (医療・福祉・介護関連業)

スライサー機器が機械台が低く排水がうまくいかず、8センチほど上げるのに使用し充分に機能している。スライサーは100キロほどあるので耐荷重が必要であった。

対象商品:
16636445
2024-05-05
用途:
ウッドデッキの補修に使用
その他業種

自宅マンションのベランダのウッドデッキの補修に購入しました。高さが、簡単に調整できて作業がはかどりました。素人にも、使いやすいですね。良い商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
16636463
2023-12-24
用途:
柱受け

鉄製の柱受けが錆びて砕けてしまったので応急修理に使いました。
見た目以上にしっかりしていて、このままでも好いかと思うくらいです。

対象商品:
16636497
2023-10-27
用途:
ウッドデッキ作成時
金融・保険業

ウッドデッキ作成の予定で購入しました。頑丈な作り、簡単に水平が取れそうなので使うのは楽しみです。

対象商品:
16636454
2023-08-16
用途:
TVを交換する際、下にある家具、配線等を守るカバーの台座

調整でき、安定感もあり機能は満足。ただ、やや高価。

対象商品:
16636524
2023-04-23
用途:
ウッドデッキ
サービス業

ウッドデッキの束柱として購入しました。高さ調整が簡単なのでレベル合わせが簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
16636488
2023-03-30
用途:
屋外、棚 水平出し
製造業

物は、頑丈で細かい高さ調整が出来るので、とても便利です。買って間違いないです。

対象商品:
16636427
2022-12-17
用途:
デッキの土台
卸売・小売業

価格も安くて、便利で、安定感があって、使いやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする