曜日別特売
55215 作業用スニーカー(紐ファスナー) 55215 K.B.STYLE 16638536

55215 作業用スニーカー(紐ファスナー) 55215 K.B.STYLE 16638536
55215 作業用スニーカー(紐ファスナー) 55215 K.B.STYLE 16638536
55215 作業用スニーカー(紐ファスナー) 55215 K.B.STYLE 16638536
55215 作業用スニーカー(紐ファスナー) 55215 K.B.STYLE 16638536

作業用スニーカー(紐ファスナー) 55215

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)23
ベージュ
内容量1足注文コード16638536品番55215
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サイドにファスナーがついているので脱ぎ履きが楽。仕事履きだけでなく、ウォーキングにも使用できます。

サイズ(cm)23ベージュ靴タイプスニーカー甲被タイプ紐タイプ形状ローカット材質(アッパー)合成皮革+メッシュ種類作業靴材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)200(23.5cm)足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16638563
2022-04-16
用途: 清掃の時
クリンリーサービス

毎日履くものですの1年持てばいいと思い、1年持ちました。軽くて滑らないのっでお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 16638554
2019-04-12
用途: 作業用および通常履き
小林燃料住宅設備建設業・工事業

61歳の男性、足は24.5cmです。この値段でファスナー付のスニーカー?と試しに買ってみました。脱ぎ履きが楽で気に入ってます。1ヶ月ほど履いてますが問題ありません。もう少し大きいサイズがあってもほしい人がいると思います。ファスナー無しと100円差ですから!

対象商品 : 16638502
2017-02-04
用途: マンション管理
サービス業

いい感じ。父にも購入したかったがサイズ無し。残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする