作業用スニーカー(紐ファスナー) 55215

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 16638597 品番 55215
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サイドにファスナーがついているので脱ぎ履きが楽。仕事履きだけでなく、ウォーキングにも使用できます。

サイズ(cm)22.5 ブラック 靴タイプスニーカー 甲被タイプ紐タイプ 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 種類作業靴 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)200(23.5cm) 足幅3E RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16638563
2022-04-16
用途:
清掃の時
クリンリーサービス 様

毎日履くものですの1年持てばいいと思い、1年持ちました。軽くて滑らないのっでお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
16638554
2019-04-12
用途:
作業用および通常履き
小林燃料住宅設備 様 (建設業・工事業)

61歳の男性、足は24.5cmです。この値段でファスナー付のスニーカー?と試しに買ってみました。脱ぎ履きが楽で気に入ってます。1ヶ月ほど履いてますが問題ありません。もう少し大きいサイズがあってもほしい人がいると思います。ファスナー無しと100円差ですから!

対象商品:
16638502
2017-02-04
用途:
マンション管理
サービス業

いい感じ。父にも購入したかったがサイズ無し。残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする