※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・オートスイッチ種類など7種類から選べます他の種類を見る 内容量1個ストローク(mm)28オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード16665662品番MGPL32-28Z-A93L
参考基準価格(税別)¥44,660販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。