曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-28~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-28~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16665653MGPL32-28Z28
¥40,590
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16665662MGPL32-28Z-A93L28
¥44,660
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16665678MGPL32-280Z280
¥84,040
¥75,980
¥83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23555847MGPL32-2828
¥36,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23555856MGPL32-28-Z73L28
¥41,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23555865MGPL32-280280
¥76,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23555874MGPL32-280-Y69BL280
¥82,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23555847MGPL32-2816665653MGPL32-28ZMGPL32-28Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-28~) SMC 16665653ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-28~)SMC1個
¥37,980
税込¥41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23555856MGPL32-28-Z73L16665662MGPL32-28Z-A93LMGPL32-28Z-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-28~) SMC 16665662ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-28~)SMC1個
¥39,980
税込¥43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23555865MGPL32-28016665678MGPL32-280ZMGPL32-280Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-28~) SMC 16665678ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-28~)SMC1個
¥75,980
税込¥83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする