cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
cottaの 懐紙・敷紙
敷紙 8寸 赤枠 240×240
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16667616
品番
258
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
敷き紙(赤枠):254、255、256、257、258
敷き紙(青枠):265、266、267
敷き紙(緑枠):273、274、275、276
材質
純白紙
寸法(mm)
240×240
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16667616
258
18269642
-
敷紙 [赤]
大黒工業
1パック(1000枚)
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました。