※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)125使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0注文コード16676546品番MGPL63-125Z-P5DWZ
参考基準価格(税別)¥86,520販売価格(税込)¥86,878販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・使用圧力範囲など121種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。