曜日別特売
7858 アリーナカップ cotta 16683488

7858 アリーナカップ cotta 16683488
7858 アリーナカップ cotta 16683488

アリーナカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(50個)
注文コード
16683488
品番
7858
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったり!
ガラスのような透き通る輝きと美しいデザインのデザートカップです。

材質
GP
容量(mL)
120
質量(g)
12.6
寸法(Φ×mm)
直径78×H34
耐熱温度(℃)
約65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする