曜日別特売
10087 M-53-1黒(フタセット) cotta 16687031

M-53-1黒(フタセット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16687031
品番
10087
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

クリア蓋セット

材質
本体:MSD、フタ:OPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):232×172×34(5)
本体黒、フタ透明
レンジ
可(本体のみ)
耐熱温度(℃)
110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする